Refractómetro analógico KERN ORA 6HB, Escalas Water content Escalas 0,1 %

Número de artículo: ORA 6HB
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
    Tipo de producto Refractómetro

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo ORA 6HB
    EAN / GTIN 4045761160118
    Número del fabricante ORA 6HB
    Número L L40250 1565

    Descripción

    Descripción:

    • Los modelos de la serie ORA-H de KERN son refractómetros manuales analógicos universales que no requieren ningún mantenimiento
    • Su práctica y robusta estructura permite un empleo fácil, eficaz y duradero a diario
    • Estas escalas se han desarrollado especialmente, calculándose y verificándose con precisión. También se caracterizan por sus líneas muy finas y claras
    • El sistema óptico y la cubierta del prisma se han fabricado con materiales especiales que permiten una medición con escasa tolerancia
    • El esfuerzo que implica la conversión manual se evita mediante diversas escalas a elegir, descartando errores en el empleo
    • Todos los modelos están equipados con un ocular que permite un ajuste sencillo y sin problemas de diferentes intensidades visuales

    Característica:

    • Fundición bajo presión de aleación cobre-aluminio, cromado
    • Dimensiones de la caja A×P×A 205×75×55 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra