Refractómetro analógico KERN ORA 4FB, Escalas EG PG CW BF Escalas 1 °C 1 °C 5 °C 0,01 kg/l

Número de artículo: ORA 4FB
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
Tipo de producto Refractómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ORA 4FB
EAN / GTIN 4045761160071
Número del fabricante ORA 4FB
Número L L40250 1804

Descripción

Descripción:

  • Los modelos de la serie ORA-F de KERN son refractómetros manuales analógicos universales que no requieren ningún mantenimiento
  • El sistema óptico y la cubierta del prisma se han fabricado con materiales especiales que permiten una medición con escasa tolerancia
  • Todos los modelos están equipados con un ocular que permite un ajuste sencillo y sin problemas de diferentes intensidades visuales
  • Estas escalas se han desarrollado especialmente, calculándose y verificándose con precisión. También se caracterizan por sus líneas muy finas y claras
  • El esfuerzo que implica la conversión manual se evita mediante diversas escalas a elegir, descartando errores en el empleo
  • Su práctica y robusta estructura permite un empleo fácil, eficaz y duradero a diario

Característica:

  • Fundición bajo presión de aleación cobre-aluminio, cromado
  • Dimensiones de la caja A×P×A 205×75×55 mm