Refractómetro analógico KERN ORA 1SB, Escalas spec. gravity Salinity Escalas 0,001 sg 1 ‰

Número de artículo: ORA 1SB
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Refractómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ORA 1SB
EAN / GTIN 4045761160163
Número del fabricante ORA 1SB

Descripción

Descripción:

  • Los modelos de la serie ORA-S de KERN son refractómetros manuales analógicos universales que no requieren ningún mantenimiento
  • Estas escalas se han desarrollado especialmente, calculándose y verificándose con precisión. También se caracterizan por sus líneas muy finas y claras
  • Su práctica y robusta estructura permite un empleo fácil, eficaz y duradero a diario
  • El sistema óptico y la cubierta del prisma se han fabricado con materiales especiales que permiten una medición con escasa tolerancia
  • El esfuerzo que implica la conversión manual se evita mediante diversas escalas a elegir, descartando errores en el empleo
  • Todos los modelos están equipados con un ocular que permite un ajuste sencillo y sin problemas de diferentes intensidades visuales

Característica:

  • Dimensiones de la caja A×P×A 205×75×55 mm
  • Fundición bajo presión de aleación cobre-aluminio, cromado

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop