Microscopio metalúrgico OKO 178

Número de artículo: OKO 178
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
Tipo de producto Estereoscopio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo OKO 178
EAN / GTIN 4045761267831
Número del fabricante OKO 178

Descripción

Descripción:

  • Este instrumento es un microscopio metalúrgico profesional y versátil con la capacidad de inspeccionar los metales y para el análisis de la superficie
  • OKO de KERN es una variante combinada de luz incidente LED y luz transmitida LED. En su equipamiento de serie se incluye un condensador de Abbe de 1,25 de altura regulable y centrable, así como un diafragma de campo luminoso para la iluminación Köhler completa profesional
  • Un mesa en cruz abierta mecánica está integrada de serie
  • Se incluye en el ámbito de suministro una sencilla unidad de polarización (analizador y polarizador)
  • Está disponible una amplia selección de accesorios como, p. ej., oculares y otros objetivos para una mayor distancia de trabajo
  • El ámbito de suministro incluye una capota de protección contra el polvo, portaoculares de goma, así como instrucciones de uso en varios idiomas
  • Para la conexión de una cámara se requiere un adaptador C-Mount
  • Áreas de aplicación: Metalurgia, comprobación de materiales, control de calidad
  • Aplicaciones/Muestras: Preparados no transparentes y densos, piezas de trabajo (superficies, bordes de rotura, revestimientos)

Característica:

  • Óptica al infinito
  • Revolver de objetivos quíntuple
  • Siedentopf inclinado 30°/ giratorio 360°
  • Compensación de dioptrías a ambos lados
  • Dimensiones totales A×P×A 550×200×460 mm
  • Peso neto del equipamiento básico aprox. 12 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra