Vídeomicroscopio KERN OIV 656

Número de artículo: OIV 656
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
Tipo de producto Vídeo-microscopio de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo OIV 656
EAN / GTIN 4045761267855
Número del fabricante OIV 656

Descripción

Descripción:

  • El OIV-6 de Kern es un vídeomicroscopio creado específicamente para optimizar la microscopía estereoscópica digital. Nuestra solución completa inteligente con óptica axial le permite representar en pantalla sus muestras, de forma directa y sin complicaciones
  • La iluminación incidente LED (anular) incluida de serie garantiza una iluminación óptima de su muestra
  • Junto con la amplia superficie de trabajo, la captación de los objetos en la pantalla resulta ideal para la observación, análisis y documentación en el área industrial
  • La excelente óptica permite una guía gráfica continua y totalmente nítida en toda la gama del zoom de 0,7x-4,5x
  • La potente cámara de 2.0 megapíxeles del microscopio sin ocular ofrece, gracias a la salida HDMI, una fluida observación en directo de las muestras a través del monitor HD. Además, el software de uso intuitivo, la memoria y el ratón USB incluidos en el suministro permiten editar y guardar digitalmente los resultados con facilidad
  • El OIV 656 garantiza una grabación de vídeos e imágenes controlada por software con extensas funciones de documentación adicionales
  • El ámbito de suministro incluye una capota de protección contra el polvo así como instrucciones de uso en varios idiomas

Característica:

  • Sistema óptico: Axial
  • La iluminación se puede atenuar
  • Proporción de ampliación: 6,5:1
  • Caballete: mecánico
  • Iluminación: 3 W-LED anillo (luz reflejada
  • Memoria de datos: Externo por USB (Max 128 GB)
  • Dimensión total max. L×P×A 372×285×482 mm
  • Peso neto aprox. 7 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra