Cámara ocular de microscopio KERN ODC 874, CMOS, 1/2,7″,

Número de artículo: ODC 874
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
Tipo de producto Cámara microscópica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ODC 874
EAN / GTIN 4045761190528
Número del fabricante ODC 874

Descripción

Descripción:

  • Con las cámaras oculares KERN podrá transformar su microscopio de siempre en un microscopio digital, sustituyendo un ocular e su microscopio no digital por la cámara ocular y conectando esta a su ordenador mediante USB
  • Las cámaras oculares son universales y pueden conectarse mediante cable USB (USB 2.0) al PC o laptop
  • El suministro de corriente se realiza a través de un cable USB, de forma que no sea necesario ningún suministro adicional de corriente
  • Una sincronización óptima, una tasa de imagen alta, así como un rendimiento de imagen estable, en combinación con el software que incluimos en el ámbito de suministro (Microscope VIS) facilitará su trabajo cotidiano significativamente
  • El ámbito de suministro incluye, además de la camára, una versión simplificada de nuestro Software multilingüe Microscope VIS KERN OXM 901, un cable USB (longitud: 1,5m.), 2 adaptadores de ocular y un micrometro para la calibración del Software

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra