Cámara para microscopios estereoscópicos (AF) KERN ODC 852, Sony CMOS, 1/1,8″,

Número de artículo: ODC 852
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cámara microscópica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ODC 852
EAN / GTIN 4045761235731
Número del fabricante ODC 852

Descripción

Descripción:

  • La cámara de autoenfoque HDMI ODC 852 representa una solución perfecta y efectiva para la microscopía moderna. La función de autoenfoque reconoce y ajusta automáticamente el plano focal, con lo que siempre obtendrá una imagen totalmente nítida. Ideal para las aplicaciones en combinación con un microscopio estereoscópico de KERN
  • Las imágenes en tiempo real del ODC 852 se pueden transmitir, con HDMI, directamente a un reproductor compatible con HDMI, pero también se pueden guardar en la tarjeta SD incluida en el suministro. Alternativamente, los datos se pueden transmitir con el módulo WLAN (ODC 852) o el cable USB 2.0 a un ordenador o portátil, usando el software KERN OXM 902 que viene incluido
  • El suministro de corriente se lleva a cabo mediante una unidad de alimentación externa de 12 V
  • Volumen de suministro ODC 852: cámara, ratón USB, cable HDMI, tarjeta SD (16 GB), adaptador WLAN y software de cámara Microscope VIS Pro KERN OXM 902
  • Encargar en el mismo pedido el adaptador C-Mount adecuado para su microscopio KERN

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra