cámara de microscopio KERN ODC 832, CMOS, 1/2,5″,

Número de artículo: ODC 832
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
Tipo de producto Cámara microscópica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ODC 832
EAN / GTIN 4045761190474
Número del fabricante ODC 832

Descripción

Descripción:

  • Las cámaras oculares son universales y pueden conectarse mediante cable USB (USB 3.0) al PC o laptop
  • Gracias a la técnica CMOS, de eficacia emostrada, en combinación con USB 3.0, se representan todas las imágenes de forma rápida y nítida
  • Estas cámaras resultan también adecuadas para aplicaciones exigentes como, por ejemplo, campo oscuro, contraste de fases o fluorescencia
  • Una sincronización óptima, una tasa de imagen alta, así como un rendimiento de imagen estable, en combinación con el software que incluimos en el ámbito de suministro (Microscope VIS) facilitará su trabajo cotidiano significativamente
  • El suministro de corriente se realiza a través de un cable USB, de forma que no sea necesario ningún suministro adicional de corriente
  • El ámbito de suministro incluye, además de la cámara, el software multilingüe para cámaras de microscopios Microsope VIS Basic KERN OXM 901, un cable USB (Longitud: 2000 mm) diversos adaptadores para oculares y un micrómetro de objetos para la calibración del software
  • Encargar en el mismo pedido el adaptador C-Mount adecuado para su microscopio KERN