Microscopio de fluorescencia invertida OCM 166

Número de artículo: OCM 166
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Estereoscopio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo OCM 166
EAN / GTIN 4045761248656
Número del fabricante OCM 166

Descripción

Descripción:

  • La serie OCM se caracteriza por su diseño ergonómico, robusto y extraordinariamente estable. Esta estructura, con su gran distancia de trabajo, resulta especialmente idónea, por ejemplo, para la observación y el análisis de cultivos celulares
  • Una iluminación halógena de 30W potente y regulable progresivamente aporta una iluminación óptima en el campo claro de su preparado. Como microscopio de fluorescencia tiene a su disposición una unidad de iluminación de epifluorescencia adicional de 100W-HBO de Osram para una perfecta iluminación y presentación de sus preparados de fluorescencia
  • Un condensador N. A. de Abbe de 0,3 especial con diafragma de apertura y una amplia distancia de trabajo de 72 mm garantiza un trabajo óptimo en el campo claro, en contraste de fases y en caso de aplicaciones de fluorescencia
  • La serie OCM está equipada de serie con un tubo trinocular
  • La mesa de objetos mecánica con portaobjetos incluido (∅ 118 mm) permite trabajar de forma rápida y eficiente. Otros soportes para platillos de cultivo incluidos en el alcance de suministro o disponibles como accesorios
  • Pueden integrarse otras opciones como, p. ej. una selección de oculares, objetivos, portaobjetos y otras unidades de contraste de fases como accesorios
  • Se incluye en el suministro una funda antipolvo y las instrucciones de uso
  • Áreas de aplicación: Investigación y cultivo de cultivos celulares y de tejidos
  • Aplicaciones/Muestras: En especial examen de preparados en recipientes para cultivos (probetas, platillos, placas de microtitros), translúcidos y finos, con poco contraste, complejos (p. ej. células de mamíferos vivos, tejidos o incluso microorganismos, inmunofluorescencia, FISH, tinte DAPI, etc.)

Característica:

  • Óptica al infinito
  • Revolver de objetivos quíntuple
  • cabeza de Seidentopf 45° inclinado
  • Compensación de dioptrías en ambos lados
  • Dimensión total max. L×P×A 782×304×530 mm
  • Peso neto aprox. 22 kg