microscopio de luz transmitida OBT 102

Número de artículo: OBT 102
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
Tipo de producto Estereoscopio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo OBT 102
EAN / GTIN 4045761228955
Número del fabricante OBT 102

Descripción

Descripción:

  • La serie OBT de KERN está formada por microscopios de alta calidad para educación, que destacan por su elementos de mando claros y sencillos, su robustez y un diseño moderno
  • Gracias al LED de 1 W, que puede atenuarse progresivamente, se asegura una iluminación óptima de los preparados, así como una larga vida útil. También puede utilizarse sin problemas de forma móvil gracias al modo de batería opcional
  • Este modelo dispone de un condensador de Abbe de 1,25 de altura regulable y, por lo tanto, enfocable, con diafragma de apertura, que aporta una formación de haces de rayos de luz óptima
  • El enfoque exacto de los objetos se realiza mediante un tornillo macrométrico y micrométrico a ambos lados
  • También está disponible una amplia selección de diferentes oculares y objetivos
  • Se incluye en el suministro una funda antipolvo y las instrucciones de uso
  • Áreas de aplicación: Formación escolar (primaria y secundaria), formación profesional, aficiones
  • Aplicaciones/Muestras: Preparados poco complejos, translúcidos y finos, con mucho contraste (p. ej. tejidos vegetales, células coloreadas/parásitos)

Característica:

  • Óptica finita DIN
  • Revólver de objetivo cuádruple
  • Tubo inclinado a 45°/giratorio 360°
  • Dimensión total max. L×P×A 195×147×325 mm
  • Peso neto 2,8 kg