microscopio de luz transmitida OBS 104

Número de artículo: OBS 104
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
Tipo de producto Estereoscopio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo OBS 104
EAN / GTIN 4045761196674
Número del fabricante OBS 104
Número L L40250 3203

Descripción

Descripción:

  • Los aparatos de la serie OBS de KERN son microscopios escolares sólidos y sencillos de manejar gracias a sus elementos operativos, muy claros
  • Gracias al LED de 0,5 W, que puede atenuarse progresivamente, se asegura una iluminación óptima de los preparados, así como una larga vida útil. También puede utilizarse sin problemas de forma móvil gracias a la batería recargable
  • Este modelo dispone de un condensador de Abbe de 1,25 de altura regulable y, por lo tanto, enfocable, con diafragma de apertura, que aporta una formación de haces de rayos de luz óptima
  • El enfoque de los objetos se realiza mediante un tornillo macrométrico y micrométrico a ambos lados
  • También está disponible una amplia selección de diferentes oculares y objetivos
  • Áreas de aplicación: Formación escolar (primaria y secundaria), formación profesional, aficiones
  • Aplicaciones/Muestras: Preparados poco complejos, translúcidos y finos, con mucho contraste (p. ej. tejidos vegetales, células coloreadas/parásitos)

Característica:

  • Óptica finita (DIN)
  • Revólver de objetivo cuádruple
  • Tubo inclinado a 30°/giratorio 360°
  • Compensación de dioptrías en ambos lados
  • Dimensiones totales A×P×A 130×300×310 mm
  • Peso neto aprox. 3,2 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra