Microscopio de fluorescencia OBN 148

Número de artículo: OBN 148
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Estereoscopio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo OBN 148
EAN / GTIN 4045761163157
Número del fabricante OBN 148
Número L L40250 3426

Descripción

Descripción:

  • El microscopio de fluorescencia de la serie OBN-14 se basa en la alta calidad y la variedad habituales de la serie OBN. Su extraordinario y estable diseño, combinado con la óptica de alta calidad, sienta las bases de esta categoría de microscopios de fluorescencia
  • La potente y regulable iluminación de luz transmitida de 20W (Philips), así como una unidad de luz reflejada 100W-Epi-Flurorescente aportan una iluminación y excitación perfecta paralo preparados de fluorescencia
  • Esta serie dispone de iluminación Köhler profesional con diafragma de campo luminoso regulable así como un condensador de Abbe de 1,25 de altura y centrado regulable, con diafragma de apertura regulable
  • La mesa mecánica, muy amplia, de movimientos cruzados tiene por los dos lados un tornillo macro y micrométrico coaxial ergonómico para un ajustar y enfocar la muestra de modo rápido y preciso
  • En la variante con halogeno está disponible de serie, una rueda de 6 filtros incluyendo B/G o de flurorescencia B/G/UV/V. La rueda de filtros permite cambiar rápidamente los filtros de excitación
  • Una amplia selección de oculares, objetivos, filtros cromáticos, condensadores de campo oscuro así como un tubo de Butterfly, unidades de polarización y para contraste de fases son fáciles de integrar gracias a la estructura modular
  • El ámbito de suministro incluye un objetivo de centrado para el ajuste de la fluorescencia, una capota de protección contra el polvo y portaoculares de goma, así como instrucciones de uso en varios idiomas
  • Para la conexión de una cámara se requiere un adaptador C-Mount
  • Áreas de aplicación: hematología, urología, ginecología, dermatología, patología, microbiología y parasitología, inmunología, depuradoras, oncología, entomología, Veterinarios, análisis de agua, cervecerías
  • Aplicaciones/Muestras: Especial para preparados complejos, translúcidos y finos, con poco contraste (p. ej. inmunofluorescencia, FISH, tinte DAPI, etc.)

Característica:

  • Óptica al infinito
  • Revolver de objetivos quíntuple
  • Siedentopf inclinado 30°/ giratorio 360°
  • Compensación de dioptrías en ambos lados
  • Dimensión total max. L×P×A 530×220×490 mm
  • Peso neto aprox. 16 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop