Ocular OBB-A1352

Número de artículo: OBB-A1352
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Microscopio de medición monocular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo OBB-A1352
EAN / GTIN 4045761168879
Número del fabricante OBB-A1352
Número L L40250 3383

Descripción

Descripción:

Ocular (Ø 23,2 mm): WF 10 x /Ø 20 mm (con escala ) (ajustable)

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra