Polarímetro KERN OAB 10LN

Número de artículo: OAB 10LN
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
Número de artículo OAB 10LN
EAN / GTIN 4045761248700
Número del fabricante OAB 10LN

Descripción

Descripción:

El ayudante ideal para iniciarse en el análisis de soluciones activas ópticamente en el laboratorio
El Kern OAB 10LN es un polarímetro manual, que se caracteriza por su diseño ergonómico y su fácil manejo; La potente lámpara de vapor de sodio de 589 nm es una fuente lumínica óptima para generar un haz de luz polarizada linealmente; La determinación precisa del ángulo de giro de la sustancia sujeta a examen permite la 1ª división de escala incluyendo el nonio (0,05°); Para una captación ideal de las muestras líquidas se incluyen en el suministro también dos cubetas de vidrio (100 mm/200 mm); Incluido en el suministro: Lámpara de vapor de sodio, 100 mm Cubeta de vidrio, 200 mm Cubeta de vidrio, Lentes y juntas anulares de repuesto para las cubetas;