3/4″ SLEEVE DRIVE Llave de vaso 35 mm

Número de artículo: NV16400M 35mm
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo NV16400M 35mm
    EAN / GTIN 4991644416165
    Número del fabricante NV16400M 35mm

    Descripción

    Descripción:

    Longitud: 70 mm
    Dimensión D2: 44 mm
    D1: 52,5 mm
    Longitud: 20 mm
    Conduzca: 3/4″
    Toma cuadrada
    Salida 35 mm
    Toma hexagonal
    Superficie: manganeso-fosfato
    Material: Cromo Molibdeno

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra