3/4″ SLEEVE DRIVE Llave de vaso 22 mm

Número de artículo: NV16400M 22mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NV16400M 22mm
EAN / GTIN 4991644416059
Número del fabricante NV16400M 22mm
Número L L60050 505

Descripción

Descripción:

Longitud: 65 mm
Dimensión D2: 44 mm
D1: 36,3 mm
Longitud: 16 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 22 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra