1/2″ SLEEVE DRIVE Llave de vaso 18 mm

Número de artículo: NV14400M 18mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NV14400M 18mm
EAN / GTIN 4991644360772
Número del fabricante NV14400M 18mm
Número L L60050 3211

Descripción

Descripción:

Longitud: 54 mm
Dimensión D2: 30 mm
D1: 27 mm
Longitud: 12 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 18 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra