3/8″ SLEEVE DRIVE Llave de vaso 8 mm

Número de artículo: NV13400M 8mm
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo NV13400M 8mm
    EAN / GTIN 4991644325900
    Número del fabricante NV13400M 8mm

    Descripción

    Descripción:

    Longitud: 43 mm
    Dimensión D2: 19 mm
    D1: 15,8 mm
    Longitud: 7 mm
    Conduzca: 3/8″
    Toma cuadrada
    Salida 8 mm
    Toma hexagonal
    Superficie: manganeso-fosfato
    Material: Cromo Molibdeno

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra