Portapuntas de impacto 7/16″ DIN3126 E11.2 45 mm

Número de artículo: NV13134
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NV13134
EAN / GTIN 4991644325856
Número del fabricante NV13134
Número L L60050 7403

Descripción

Descripción:

Longitud: 45 mm
Dimensión D2: 22 mm
D1: 22,5 mm
Longitud: 15 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 7/16″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra