VASO 1/2 LARGO IMPACTO MACHO TORX45

Número de artículo: NSX.45L
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo NSX.45L
    EAN / GTIN 3662424015670
    Número del fabricante NSX.45L
    Número L L60130 10060

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

    Característica:

    • A [mm]: 7,77
    • d [mm]: 25
    • L [mm]: 78
    • L1 [mm]: 15
    • Torx [nº]: T45
    • [g]: 83