VASO 1/2 LARGO IMPACTO MACHO TORX30

Número de artículo: NSX.30L
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NSX.30L
EAN / GTIN 3662424015656
Número del fabricante NSX.30L
Número L L60130 10277

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 5,49
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 15
  • Torx [nº]: T30
  • [g]: 81