VASO 1/2 IMPACTO MACHO XZN 18

Número de artículo: NSV.18
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo NSV.18
    EAN / GTIN 3662424014642
    Número del fabricante NSV.18
    Número L L60130 8582

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

    Característica:

    • A [mm]: 16,79
    • d [mm]: 25
    • L [mm]: 50
    • L1 [mm]: 20
    • XZN [nº]: 18
    • [g]: 93