VASO 1/2 IMPACTO LARGO MACHO XZN 12

Número de artículo: NSV.12L
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NSV.12L
EAN / GTIN 3662424015472
Número del fabricante NSV.12L
Número L L60130 9429

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 11,36
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 45
  • XZN [nº]: 12
  • [g]: 103