VASO 1/2 IMPACTO TORX18

Número de artículo: NSTX.18
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo NSTX.18
    EAN / GTIN 3148517878273
    Número del fabricante NSTX.18
    Número L L60130 4244

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

    Característica:

    • A [mm]: 16,38
    • d [mm]: 25
    • d1 [mm]: 22,2
    • L [mm]: 38
    • Torx [nº]: E18
    • BA: BA.20A
    • GA: GA.20A
    • Nº: E18
    • [g]: 89