VASO 1/2 LARGO IMPACTO TORX16

Número de artículo: NSTX.16L
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NSTX.16L
EAN / GTIN 3662424015588
Número del fabricante NSTX.16L

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 14,71
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 70
  • L1 [mm]: 10,79
  • Torx [nº]: E16
  • [g]: 122