VASO 1/2 IMPACTO TORX14

Número de artículo: NSTX.14
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo NSTX.14
    EAN / GTIN 3148517878013
    Número del fabricante NSTX.14
    Número L L60130 4242

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

    Característica:

    • A [mm]: 12,67
    • d [mm]: 25
    • d1 [mm]: 18,2
    • L [mm]: 38
    • Torx [nº]: E14
    • BA: BA.20A
    • GA: GA.20A
    • Nº: E14
    • [g]: 88