VASO 1/2 IMPACTO TORX10

Número de artículo: NSTX.10
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NSTX.10
EAN / GTIN 3148517877801
Número del fabricante NSTX.10
Número L L60130 4240

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 9,19
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 14,2
  • L [mm]: 38
  • Torx [nº]: E10
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • Nº: E10
  • [g]: 86