Llaves de vaso IMPACT, extra reforzadas , con recubrimiento de teflón , accionamiento cuadrado 1/2″ , salidas perfil hexagonal , juego en caja de detección, 3 piezas.

Número de artículo: NSI.3LPB
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NSI.3LPB
EAN / GTIN 3148519389210
Número del fabricante NSI.3LPB
Número L L60130 10915

Descripción

Descripción:

  • Tuerca con anillo metálico
  • Recubrimiento de teflón para proteger las llantas de aleación
  • Nueva caja de detección: inventario instantáneo incluso cuando la caja está cerrada
  • Fácil de almacenar, fácil de transportar en una bolsa o caja de herramientas
  • Contenido: NSI.17L - NSI.19L - NSI.21L

Característica:

  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 210
  • D [mm]: 160
  • [g]: 689

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra