VASO 1/2 IMPACTO MACHO HEXA 10MM

Número de artículo: NSHM.10
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NSHM.10
EAN / GTIN 3148517878945
Número del fabricante NSHM.10
Número L L60130 3097

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 75
  • L1 [mm]: 25
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 100