VASO 1/2 IMPACTO -12C - 27MM

Número de artículo: NSD.27B
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NSD.27B
EAN / GTIN 3662424012730
Número del fabricante NSD.27B
Número L L60130 11175

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 27
  • d [mm]: 38
  • d1 [mm]: 39,8
  • L [mm]: 46
  • L1 [mm]: 15,8
  • [g]: 267