VASO 1/2 IMPACTO LARGO DELGA - 6C - 19MM

Número de artículo: NSB.19
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo NSB.19
    EAN / GTIN 3148510456195
    Número del fabricante NSB.19
    Número L L60130 4235

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados
    • Paredes finas para aplicaciones estrechas y de difícil acceso
    • Perfil hexagonal convexo para una mayor resistencia

    Característica:

    • A [mm]: 19
    • d1 [mm]: 27,0
    • H3 [mm]: 19
    • L [mm]: 80
    • L1 [mm]: 19
    • 6 bordes [mm]: 6
    • BA: BA.25A
    • GA: GA.24A
    • [g]: 240