VASO 1/2 IMPACTO LARGO DELGA - 6C - 10MM

Número de artículo: NSB.10
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NSB.10
EAN / GTIN 3148510456096
Número del fabricante NSB.10
Número L L60130 7804

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados
  • Paredes finas para aplicaciones estrechas y de difícil acceso
  • Perfil hexagonal convexo para una mayor resistencia

Característica:

  • A [mm]: 10
  • d1 [mm]: 15,0
  • H3 [mm]: 10
  • L [mm]: 80
  • L1 [mm]: 10
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 170