VASO 1/2 IMPACTO - 6C - 3/4

Número de artículo: NS.3/4A
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NS.3/4A
EAN / GTIN 3148516549280
Número del fabricante NS.3/4A

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [″]: 3/4
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 29,0
  • H3 [mm]: 14
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 14
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.25A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 112