VASO 1/2 IMAPCTO PORTAPUNTA 1/2

Número de artículo: NS.237A
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NS.237A
EAN / GTIN 3148516551894
Número del fabricante NS.237A
Número L L60130 2535

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [″]: 1/2
  • d [″]: 1/2
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 20
  • L [mm]: 40
  • BA: BA.20A
  • Cuadrado [″]: 1/2
  • GA: GA.20A
  • [g]: 40