VASO 1/2 LARGO IMPACTO - 6C - 22MM

Número de artículo: NS.22LA
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo NS.22LA
    EAN / GTIN 3148516555175
    Número del fabricante NS.22LA
    Número L L60130 4222

    Descripción

    Descripción:

    • Utilizar para su seguridad sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

    Característica:

    • A [mm]: 22
    • d [mm]: 30
    • d1 [mm]: 32,5
    • H3 [mm]: 24
    • L [mm]: 78
    • L1 [mm]: 24
    • 6 bordes [mm]: 6
    • BA: BA.25A
    • GA: GA.24A
    • [g]: 302