VASO 1/2 LARGO IMPACTO - 6C - 12MM

Número de artículo: NS.12LA
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NS.12LA
EAN / GTIN 3148516553065
Número del fabricante NS.12LA
Número L L60130 3983

Descripción

Descripción:

  • Utilizar para su seguridad sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 12
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 20,0
  • H3 [mm]: 14
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 14
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.20 A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 169

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra