VASO 1/2 LARGO IMPACTO - 6C - 11MM

Número de artículo: NS.11LA
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NS.11LA
EAN / GTIN 3148516552693
Número del fabricante NS.11LA

Descripción

Descripción:

  • Utilizar para su seguridad sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 11
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 18,7
  • H3 [mm]: 14
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 14
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 163