VASO 1/2 IMPACTO - 6C - 11/16

Número de artículo: NS.11/16A
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo NS.11/16A
    EAN / GTIN 3148516548993
    Número del fabricante NS.11/16A
    Número L L60130 8494

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

    Característica:

    • A [″]: 11/16
    • d [mm]: 30
    • d1 [mm]: 26,5
    • H3 [mm]: 13
    • L [mm]: 38
    • L1 [mm]: 13
    • 6 bordes [mm]: 6
    • BA: BA.25 A
    • GA: GA.24A
    • [g]: 112