VASO 1P LARGO IMPACTO - 6C - 50MM

Número de artículo: NMB.50
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NMB.50
EAN / GTIN 3148510413426
Número del fabricante NMB.50
Número L L60130 9716

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: De paredes finas para un acceso difícil
  • Utiliza llaves de impacto para su seguridad con anillos y pasadores de bloqueo adecuados
  • Perfil hexagonal convexo para una mayor resistencia.

Característica:

  • A [mm]: 50
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 74
  • H3 [mm]: 66
  • L [mm]: 108
  • L1 [mm]: 66
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.46 A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 1.480