VASO 1P IMPACTO - 6C - 50 MM

Número de artículo: NM.50A
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo NM.50A
    EAN / GTIN 3148516561145
    Número del fabricante NM.50A
    Número L L60130 5976

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

    Característica:

    • A [mm]: 50
    • d [mm]: 54
    • d1 [mm]: 75
    • H3 [mm]: 40
    • L [mm]: 80
    • L1 [mm]: 40
    • 6 bordes [mm]: 6
    • BA: BA.46 A
    • GA: GA.43A
    • [kg]: 1.650