VASO 1P LARGO IMPACTO - 6C - 42 MM

Número de artículo: NM.42LA
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo NM.42LA
    EAN / GTIN 3148516569233
    Número del fabricante NM.42LA
    Número L L60130 11512

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

    Característica:

    • A [mm]: 42
    • d [mm]: 54
    • d1 [mm]: 65,0
    • H3 [mm]: 64
    • L [mm]: 100
    • L1 [mm]: 64
    • 6 bordes [mm]: 6
    • BA: BA.46A
    • GA: GA.43A
    • [kg]: 1.650