VASO 1P IMPACTO - 6C - 41 MM

Número de artículo: NM.41A
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NM.41A
EAN / GTIN 3148516560858
Número del fabricante NM.41A
Número L L60130 5597

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 41
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 63
  • H3 [mm]: 30
  • L [mm]: 67
  • L1 [mm]: 30
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.46 A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 1,040

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop