VASO 1P IMPACTO - 6C - 38 MM

Número de artículo: NM.38A
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NM.38A
EAN / GTIN 3148516560513
Número del fabricante NM.38A
Número L L60130 5596

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 38
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 60
  • H3 [mm]: 30
  • L [mm]: 65
  • L1 [mm]: 30
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.46 A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 0,840