VASO 1P LARGO IMPACTO - 6C - 34 MM

Número de artículo: NM.34LA
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo NM.34LA
    EAN / GTIN 3148516568601
    Número del fabricante NM.34LA
    Número L L60130 4238

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

    Característica:

    • A [mm]: 34
    • d [mm]: 54
    • d1 [mm]: 55,0
    • H3 [mm]: 40
    • L [mm]: 100
    • L1 [mm]: 40
    • 6 bordes [mm]: 6
    • BA: BA.46A
    • GA: GA.43A
    • [kg]: 1.320