VASO 1P LARGO IMPACTO - 6C - 30 MM

Número de artículo: NM.30LA
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NM.30LA
EAN / GTIN 3148516568359
Número del fabricante NM.30LA
Número L L60130 4313

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 30
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 50,0
  • H3 [mm]: 24
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 24
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.46A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 1.200

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra