Llave de impacto de aire comprimido Pistola de 1″.

Número de artículo: NM.3000FPB
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
Tipo de producto Atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NM.3000FPB
EAN / GTIN 3662424049927
Número del fabricante NM.3000FPB

Descripción

Descripción:

  • Mecanismo de doble impacto con un excepcional par de torsión de 3390 Nm
  • Interruptor de presión de dos niveles: el operario puede controlar la velocidad a través de las yemas de los dedos
  • Interruptor de palanca de fácil acceso con dos niveles de potencia al apretar y máxima potencia al aflojar
  • Mangos de agarre suave cubiertos de goma: Duradero y aislante contra el frío y las vibraciones
  • Carcasa del motor revestida de goma antigolpes
  • Mango de agarre suave montado en el lateral y revestido de goma que gira 360°
  • Ligero, 6,9 kg, sin sacrificar el rendimiento
  • Seguridad: Doble sistema de sujeción de la herramienta: escuadra exterior y orificio para introducir un alfiler
  • Confort para el operario: el aire no es expulsado sobre el operario gracias a la salida de aire situada encima del mango

Característica:

  • Al [mm]: 249
  • L [mm]: 243
  • L1 [mm]: 96
  • [kg]: 6.890

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra