• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ALARGADOR 1P IMPACTO 125MM

Número de artículo: NM.209A
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NM.209A
EAN / GTIN 3148516580481
Número del fabricante NM.209A
Número L L60130 5743

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • d [mm]: 54
  • L [mm]: 125
  • BA: BA.46A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 1,20