VASO 3/4 LARGO IMPACTO TORX MACHO 24

Número de artículo: NKTX.24L
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NKTX.24L
EAN / GTIN 3662424015755
Número del fabricante NKTX.24L
Número L L60130 10286

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 22,09
  • d [mm]: 44
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 15
  • Torx [nº]: E24
  • [g]: 477

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop