VASO 3/4 LARGO IMPACTO TORX MACHO 20

Número de artículo: NKTX.20L
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NKTX.20L
EAN / GTIN 3662424015731
Número del fabricante NKTX.20L
Número L L60130 11508

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 18,41
  • d [mm]: 44
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 13,33
  • Torx [nº]: E20
  • [g]: 455