VASO 3/4 IMPACTO LARGO - 12C - 41MM

Número de artículo: NKD.41L
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NKD.41L
EAN / GTIN 3662424014239
Número del fabricante NKD.41L

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 41
  • d [mm]: 45
  • d1 [mm]: 60
  • L [mm]: 85
  • L1 [mm]: 24,9
  • [g]: 910